クリーンルーム 棚のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
619件の「クリーンルーム 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス収納庫」、「キャスター付き ステンレスラック」、「ステンレス製棚」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質 SUS430 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm) 段数 4 耐荷重(kg/段) 200 高さ(mm) 1800 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm) 600 奥行(mm) 450 高さ(mm) 1500 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 250 トラスコ品番 352-6950 種別 組立式 質量(kg) 16.4 ピッチ(mm) (棚板調整)25 最大積載量(kg) 1000 パイプ径(Φmm) 25.4 組立時間 1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 605×457×1533
1台
72,980 税込80,278
当日出荷


棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm) 900 奥行(mm) 450 高さ(mm) 900 棚段数(段) 3 均等積載量(kg/段) 250 トラスコ品番 299-6421 種別 組立式 質量(kg) 20.1 ピッチ(mm) (棚板調整)25 最大積載量(kg) 1000 パイプ径(Φmm) 25.4 組立時間 1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 905×457×923
1台
63,980 税込70,378
当日出荷


限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg) 250 色(本体) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 アジャスター ステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数 5 材質 SUS430 高さ(mm) 1800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


アズワン品番 1-6075-01 仕様 天板:パンチング仕様 寸法(mm) 600×700×720 質量(kg) 約20 高さ(mm) 720 材質(本体) ステンレス(SUS304) キャスター Φ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
1個
209,000 税込229,900
当日出荷

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚 棚段数(段) 4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm) 875 奥行(mm) 450 高さ(mm) 1200 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 100 トラスコ品番 301-8326 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 20.44 ピッチ(mm) (棚板調整)50 最大積載量(kg) 1000 組立時間 2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!50mmピッチで段変・増段可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 棚ピッチ(mm) 50 色(本体) ステンレス 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (棚板)1200×450×50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質 SUS430 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm) 段数 4 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg) 60/台 均等荷重(kg) 10/段 段数 3 仕様 組立式 高さ(mm) 30(こぼれ止め) ピッチ(mm) 50(棚板調整) キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間 1人50分 棚板 こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品 上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質 (本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm) 880×475×850 質量(kg) 35 棚板数(枚) 3 棚ピッチ(mm) 60 アズワン品番 3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm) 900 奥行(mm) 600 高さ(mm) 900 棚段数(段) 3 均等積載量(kg/段) 250 トラスコ品番 352-7000 種別 組立式 質量(kg) 23.4 ピッチ(mm) (棚板調整)25 最大積載量(kg) 1000 パイプ径(Φmm) 25.4 組立時間 1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 905×609×923
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm) 900 奥行(mm) 450 高さ(mm) 1200 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 250 トラスコ品番 299-6464 種別 組立式 質量(kg) 26.0 ピッチ(mm) (棚板調整)25 最大積載量(kg) 1000 パイプ径(Φmm) 25.4 組立時間 1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 905×457×1228
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。
棚板数(枚) 1 材質 SUS430 高さ(mm)外寸/内寸 800/610 高さ(mm) 800 荷姿 完成品 脚高(mm) 100 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質 SUS430 材質(本体) SUS430 段数 3 材質(キャスター) キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg) 30/段 最大積載量(kg) 80/台 仕様 組立式。キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)。棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)。こぼれ止め高さ/50mm。棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm) 800 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)